画像準備中

小物部品加工用ボーリングバー(超硬/クーラント穴あり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66076888 品番 C16-10SVPCR08-140-C
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
トラスコ品番689-3266 最小加工径(Φmm)[DMIN]16 首下長(mm)[LDRED]18 シャンク高さH(mm)9 機能長さ(mm)[LF]140 機能幅(mm)[WF]8 接続径(Φmm)[DCON]10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする