三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
小物部品加工用ボーリングバー(超硬/クーラント穴あり)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66077037
品番
C30-25SCLPR09-180-C
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
689-3249
最小加工径(Φmm)
[DMIN]30
首下長(mm)
[LDRED]38
シャンク高さH(mm)
24
機能長さ(mm)
[LF]180
機能幅(mm)
[WF]15
接続径(Φmm)
[DCON]25