画像準備中

小物部品加工用ボーリングバー(超硬/クーラント穴あり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66077125 品番 C34-25SVPBR16-180-C
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
トラスコ品番689-3257 最小加工径(Φmm)[DMIN]34 首下長(mm)[LDRED]38 シャンク高さH(mm)24 機能長さ(mm)[LF]180 機能幅(mm)[WF]17 接続径(Φmm)[DCON]25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする