画像準備中

小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴なし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66077195 品番 H06-05SCLCR03-070
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
トラスコ品番687-9287 最小加工径(Φmm)[DMIN]6 首下長(mm)[LDRED]9 シャンク高さH(mm)4.7 機能長さ(mm)[LF]70 機能幅(mm)[WF]3 接続径(Φmm)[DCON]5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする