三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66077238
品番
H07-06SCLCR04-080
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
688-0814
最小加工径(Φmm)
[DMIN]7
首下長(mm)
[LDRED]10
シャンク高さH(mm)
5.7
機能長さ(mm)
[LF]80
機能幅(mm)
[WF]3.5
接続径(Φmm)
[DCON]6