三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66077335
品番
H09-08STUCR06-080
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
687-9263
最小加工径(Φmm)
[DMIN]9
首下長(mm)
[LDRED]16
シャンク高さH(mm)
7.7
機能長さ(mm)
[LF]80
機能幅(mm)
[WF]4.5
接続径(Φmm)
[DCON]8