画像準備中

小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴なし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66077351 品番 H10-08SCLCL06-090
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
トラスコ品番687-9321 最小加工径(Φmm)[DMIN]10 首下長(mm)[LDRED]16 シャンク高さH(mm)7.7 機能長さ(mm)[LF]90 機能幅(mm)[WF]5 接続径(Φmm)[DCON]8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする