シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押しボタンスイッチ
押ボタンヘッド 9001K 赤
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66077499
品番
9001K92R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
9001K 30 mmヘビーデューティクロムめっき金属製押しボタン、セレクタスイッチ、パイロットライト、特殊操作30 mmマッシュルームボタン(赤) 35 mm - NEMA 4 / 4X
仕様
●シリーズ:9001K●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:マッシュルーム●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●IP保護等級:IP66●プッシュボタンの直径:35mm●コード番号:180-0318
アズワン品番
65-7823-71