画像準備中

小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴あり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番688-0809 注文コード66077509 品番H12-10STUPR09-090-C
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はトラスコ品番など107種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番688-0809 最小加工径(Φmm)[DMIN]12 首下長(mm)[LDRED]20 シャンク高さH(mm)9.7 機能長さ(mm)[LF]90 機能幅(mm)[WF]6.2 接続径(Φmm)[DCON]10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする