三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴あり)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
685-0541
注文コード
66077676
品番
S14-12SCLPR08-090-C
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
685-0541
最小加工径(Φmm)
[DMIN]14
首下長(mm)
[LDRED]24
シャンク高さH(mm)
11
機能長さ(mm)
[LF]90
機能幅(mm)
[WF]7
接続径(Φmm)
[DCON]12