ダイヤモンド ラッピングフィルム 661X

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可 55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 66078586 品番 661X 0.5 SHT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ダイヤモンド砥粒を採用したラッピングフィルム。酸化アルミニウム・シリコンカーバイドより硬い材料、複合材料の研磨に使用します。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。

用途フェライト、セラミック、タングステン等の難削材料の精密研磨。DLC・CrN被膜の仕上げ研磨。複合材料、脆性材料の研磨。光コネクタ―・試料片の研磨。 材質【砥粒】ダイヤモンド 形状シート 寸法(mm)228×280 砥粒0.5μm(番手#10000) 裏面なし
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする