Legris(レグリ)
Legris(レグリ)の ホース
Legris(レグリ)の ブレードホース
管継手 0222シリーズ 6mm 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
66078707
品番
0222 13 00
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥6,805
販売価格(税別)
¥
6,186
バスケットに入れる
回路端の遮断。フラットレンチ又は六角レンチで組み立て。メートル又はパラレルタイプを用意。一体型「O」リングシールによる完全密閉。
仕様
●アクセサリタイプ:ブランキングプラグ●チューブサイズ:6mm●ネジ接続:G 1/4 オス●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:1/4インチ●ネジ接続 - ネジ規格:BSPP●外径:17.5mm●コード番号:146-5222
アズワン品番
65-8051-65