トライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 砥粒2μm(番手#6000) 注文コード66078848 品番661XA 2 110XNH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は砥粒・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

スリーエムの基幹技術である「高精細表面テクノロジー」を研磨材に応用・発展させた研磨材料。規則正しい立体構造の表面パターンを持ち、ダイヤモンド研磨粒子を樹脂で立体構造状に固めた研磨層がポリエステルフィルム上に形成された独創的な製品です。これにより高い研磨性能と耐久性を同時に得られるようになりました。ダイヤモンドラッピングフィルムより寿命が長い上に、エッジ効果もあり研磨力もアップしています。

用途分析用資料片の研磨に特に優れています。光コネクターの精密研磨。硬い材料・複合材料・脆性材料等の難削材の研磨。 材質【砥粒】ダイヤモンド 形状ディスク 寸法(mm)Φ110 砥粒2μm(番手#6000) 裏面なし
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする