661XA 0.5 203XNH トライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA 3M 66078909

トライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)砥粒0.5μm(番手#10000)注文コード66078909品番661XA 0.5 203XNH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

スリーエムの基幹技術である「高精細表面テクノロジー」を研磨材に応用・発展させた研磨材料。規則正しい立体構造の表面パターンを持ち、ダイヤモンド研磨粒子を樹脂で立体構造状に固めた研磨層がポリエステルフィルム上に形成された独創的な製品です。これにより高い研磨性能と耐久性を同時に得られるようになりました。ダイヤモンドラッピングフィルムより寿命が長い上に、エッジ効果もあり研磨力もアップしています。

用途
分析用資料片の研磨に特に優れています。光コネクターの精密研磨。硬い材料・複合材料・脆性材料等の難削材の研磨。
材質【砥粒】ダイヤモンド形状ディスク寸法(mm)Φ203砥粒0.5μm(番手#10000)裏面なし
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする