FLKC-02EGFS-GCP-001 丸型コネクタ 2極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL 66079145

丸型コネクタ 2極 パネルマウント 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66079145品番FLKC-02EGFS-GCP-001
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980


Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-02EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル、六角ナット付きハウジングサイズ: 1
メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 2

仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:15.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4583アズワン品番65-7711-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする