HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 空調・水冷ウェア
HiKOKI(旧:日立工機)の 長袖 空調ウェア・服
紫外線・赤外線カット加工 クールジャケット(ファンユニット付セット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66079283
品番
9330-0174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ファン×2、スリーブ×2、エアダクト×2、コントローラ×1
サイズ
M
材質
ポリエステル(紫外線・赤外線カット加工)
仕様
滑り止め付フード、ペン差し入れ(胸ポケット・肩ポケット)、アダプタホルダ、コード押え
タイプ
フード取り外し可能
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
66.5
裾廻り(cm)
83
風量調整
4段階(Turbo/High/Mid/Low)
裄丈(cm)
84
素材
ポリエステル(紫外線・赤外線カット加工)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※蓄電池、USBアダプタ、充電器は、別売部品です。