9330-0176 紫外線・赤外線カット加工 クールジャケット(ファンユニット付セット) HiKOKI(旧:日立工機) 66079308

紫外線・赤外線カット加工 クールジャケット(ファンユニット付セット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66079308 品番9330-0176
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ファン×2、スリーブ×2、エアダクト×2、コントローラ×1 サイズXL 材質ポリエステル(紫外線・赤外線カット加工) 仕様滑り止め付フード、ペン差し入れ(胸ポケット・肩ポケット)、アダプタホルダ、コード押え タイプフード取り外し可能 胸囲(cm)134 着丈(cm)72.5 裾廻り(cm)95 風量調整4段階(Turbo/High/Mid/Low) 裄丈(cm)90
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※蓄電池、USBアダプタ、充電器は、別売部品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする