曜日別特売
934937005 RSCCS 5L/11 1,5 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 934937005 RSCCS 5L/11 1 5 Lumberg Automation 66079599

丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 934937005 RSCCS 5L/11 1 5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66079599品番934937005 RSCCS 5L/11 1,5
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498


Belden M12 現場取り付け可能ストレートオス電源コネクタは、5 ピン( 4+FE )コネクタを備えています。定格電圧 50 V ac / 60 V dc です。Lコード 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuNi です 動作温度範囲: -40℃ → +125℃

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:RSCCS●コード番号:197-2950アズワン品番65-7692-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする