ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの その他帳票用紙
給与支払報告書
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
66079731
品番
GB1155
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
【令和8年1月提出用】レーザプリンタ・コピー機・インクジェットプリンタ対応の給与支払報告書(総括表)です。
用途
【令和8年1月提出用】レーザプリンタ・コピー機・インクジェットプリンタ対応の給与支払報告書(総括表)です。A4サイズ1枚で2名分作成できます。
寸法(mm)
[ミシン目切り離し後]148.5×210
入数(枚)
500
面付
2
用紙サイズ
A4横 297×210mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
カラーレーザー、モノクローレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、インクジェット
注意
※ご使用のプリンタの印字領域をご確認のうえ、ご購入下さい。同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえ、ご注文ください。版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。