Bluetooth ver5.4対応USBアダプター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66080090 品番BSBT54D200BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1 パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる2 Bluetooth 5.4 に対応。Bluetooth 5.0に対し、消費電力削減、セキュリティー強度向上3 低消費電力規格 Bluetooth Low Energy に対応4 パソコンに接続したままでも邪魔になりにくいコンパクトデザイン

対応機種
USB Type-A搭載のWindowsパソコン
※すべてのBluetooth(R)機器との組み合わせを保障するものではありません。
対応プロファイル
HFP/A2DP/AVRCP/HOGP/DI/DUN/GATT/HCRP/HID/SPP/GAP/L2CAP/ATT/OPP/PANU
※プロファイルはOSに依存します。
※接続相手となるBluetooth(R)機器によって利用できるプロファイルは異なります。
セット内容本体、取扱説明書/保証書 質量(g)約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14×6×19 保証期間6か月間 動作温湿度範囲【温度】5〜40℃【湿度】15〜85%(結露なきこと) 送信周波数(MHz)2,402〜2,480 伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 BluetoothBluetooth(R)Ver.5.4+EDR/LE 通信距離(m)最大10(使用環境によって異なります) USBUSB2.0

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする