LDG11D-G AS9 LEDボール電球 オーム電機 66080166

LDG11D-G AS9 LEDボール電球 オーム電機 66080166 LDG11D-G AS9 LEDボール電球 オーム電機 66080166

LEDボール電球

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080166 品番LDG11D-G AS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ボール電球40W相当の明るさ、230°広配光タイプ。
密閉器具対応。

口金E26 定格消費電力(W)11.1 用途屋内用 全長(mm)137 質量(g)169 電源(V)AC100(50/60Hz) 外径(Φmm)95 全光束(Lm)1468 平均演色評価数(Ra)83 定格入力電流(A)0.2 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.3 LED寿命(時間)4000 電球の種類LED
注意
※仕様の数値は標準値です。前後する場合があります。
※屋外では使用禁止。
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具、水銀灯器具
・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66080114
2021-03-15
用途:
食卓真上のランプに
その他業種

明るさは、明るすぎるくらいです。ひとサイズ下でもいいかなと思うくらいです。

対象商品:
66080157
2021-02-15
用途:
ペンダントライトの電球交換

ペンダントライトの電球切れに合わせて、LED化にしました。明るく満足しています。

対象商品:
66080148
2020-10-29
用途:
家庭用

新築当時はまだまだLEDが高額であったためボール型の蛍光灯を多数設置しましたが,そろそろ寿命が近づいてきたようなので,試しにコスパの良いこの商品を購入しました。電球なのでそのまま取り換えるだけ。長持ちしてくれることを期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
66080166
2020-08-09
用途:
室内照明

扱いやすく明るさ十分でおしゃれ。合格点と言えるでしょう。

対象商品:
66080132
2020-03-30
用途:
玄関の照明用に

前にいつ変えたのか見当もつかない玄関照明の球が切れて、LED化することに。色合いや明るさは全くもって問題ないので、後はどれだけ長寿命を維持できるかに期待です。

対象商品:
66080114
2019-08-28
用途:
リビングルームのメイン照明に使用

リビングルームの中央にあるペンダントライトに使用。耐久性はまだわかりませんが明るさも十分です。

対象商品:
66080148
2019-02-19
用途:
照明設備のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

品質は予想以上に良く、コストパフォーマンスに大変優れたお品だと思います。照度も申し分なく、作業効率も向上しています。

1人が参考にしています
対象商品:
66080148
2018-08-14
用途:
居間の照明

明るくて良いです。クーポンをいただいたのでお安く買えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする