FS-036 FISHINGステッカー ゼネラルステッカー 66080823

FISHINGステッカー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
文字内容ヘラブナAset
ヘラブナAset
バスAset
バスBset
バスCset
バスDset
バスEset
ヘラブナBset
ヘラブナCset
ヘラブナDset
ヘラブナEset
タチウオAset
タチウオBset
タチウオCset
タチウオDset
タチウオEset
アユAset
アユBset
アユCset
アユDset
アユEset
メバルAset
メバルBset
メバルCset
メバルDset
メバルEset
マグロAset
マグロBset
マグロCset
マグロDset
マグロEset
内容量1セット(2枚)注文コード66080823品番FS-036
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

新しいテイストのフィッシングステッカー。
国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。
クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。

文字内容ヘラブナAset取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性寸法(幅W×長さL)(mm)大:76×78、小:49×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする