基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66081340 品番SDL-105-G-19
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809


Samtec 2.54 mm 低プロファイル機械加工ソケットストリップは、10 ピンを備えています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SDL●コード番号:208-9157 アズワン品番65-7702-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする