基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66081464 品番MMS-105-01-F-DH
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8913 アズワン品番65-7707-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする