基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 55個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(55個) 注文コード66081489 品番MMS-105-01-F-DH
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980


Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger Claw デュアルワイプコンタクトシステムを使用した 10 ポジションのこの 2.00 mm ピッチコネクタは、1 列構成で、最大 3.9 A/ ピンの電源を供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材

仕様●入数:1チューブ(55個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8912 アズワン品番65-7703-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする