基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 42個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(42個) 注文コード66082006 品番QSH-060-01-L-D-DP-A
10月26日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980


2Samtec QSH シリーズの差動ペア / ライトアングルの高速アース面ソケットストリップです。0.50 mmピッチ ガイドポスト

仕様●入数:1トレイ(42個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0570 アズワン品番65-7557-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする