基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66082584 品番SLW-118-01-G-S
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739


Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、テールにつや消しスズコンタクトを施した 0.51 μ m 金の 36 ポジションのソケットです。黒色ガラス絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃

仕様●極数:18●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLW●コード番号:208-1538 アズワン品番65-7621-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする