SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 2 極 0.635mm 114 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66082697
品番
MIS-057-01-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●行数:114●ピッチ:0.635mm●タイプ:ミックスドテクノロジー高速ソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●シリーズ:MIS●シリーズ番号:MIS-057-01-L-D-K-TR●コード番号:227-1498
アズワン品番
65-7650-70
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表