基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 375個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(375個) 注文コード66082819 品番FCS8-20-01-L-S-A-TR
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800


Samtec FCS8 シリーズは、20 コンタクトポイントの 0.8 mm 高速、コスト効果の高いマイクロ Coax ケーブルです。ニッケルめっきりん青銅シールド BeCu コンタクト材質 ピンあたり 1.8 A のコンタクト定格 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:FCS8●コード番号:196-6592 アズワン品番65-7685-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする