基板接続用ソケット 20 極 2mm 10 列 スルーホール 1セット 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード66083169 品番MPSC-02-16-02-7.70-01-L-V
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980


2Samtec MPSC シリーズは、30 A 信号電源コンボシステムです。高出力デュアルブレードコンタクトを用意信号ピン: 16、24、40、又は 80 2 又は 4 電源ポジション

仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:20●行数:10●ピッチ:2mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:200-0464 アズワン品番65-7559-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする