曜日別特売
SSW-103-02-T-S 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC 66083720

基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66083720品番SSW-103-02-T-S
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159


Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり定格電流 4.7 A の 3 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc

仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9119アズワン品番65-7618-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする