基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66084088 品番FLE-117-01-G-DV-K-TR
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949


Samtec FLe-117-01-G-DV-K-TR は、FLE シリーズのコスト効果に優れた信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物の材質は黒液体 コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●極数:34●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-9889 アズワン品番65-7701-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする