基板接続用ソケット 4 極 0.35mm 1 列 表面実装 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード66084228 品番AXF5K0412A
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:0.35mm●タイプ:表面実装ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:表面実装●シリーズ:AXF●シリーズ番号:R35K●コード番号:231-9847 アズワン品番65-7572-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする