基板接続用ソケット 5 極 3.96mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66084867 品番FHP-05-01-T-S
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629


Samtec FHP-05-01-T-S は、FHP シリーズの電源ソケットです。黒色の電源ソケットで絶縁されており、電源アイコンタクトシステムを備えています。コンタクト材質: BeCu 動作温度範囲 :-55 ℃ to +105 ℃ 定格電圧: 600 V ac / 845V dc

仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●シリーズ番号:FHP●コード番号:197-0133 アズワン品番65-7696-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする