8/23より値下げ!現場を応援
SLM-106-01-L-S 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 71個入 SAMTEC 66085190

基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 71個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(71個)
注文コード
66085190
品番
SLM-106-01-L-S
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)値下げ
13,980


Samtec SLM シリーズ低プロファイルソケットストリップは、6 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される素材は、りん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ 定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●入数:1チューブ(71個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:スルーホールマイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SLM●コード番号:200-2178
アズワン品番
65-7553-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする