基板接続用ソケット 6 極 6.35mm 2 列 スルーホール 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66085400 品番643424-1
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980


TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK II垂直ソケットヘッダ
ユニバーサルMATE-N-LOKとユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングにも使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK垂直ソケットヘッダ製品です。

仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:6.35mm●タイプ:ヘッダ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:600 V●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ番号:643424●コード番号:189-5824 アズワン品番65-7722-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする