オイルフィラーキャップ ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66085437 品番NAB-5104
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NAB-5104
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:オイルフィラーキャップ ブラック
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.2
材質[素材]:アルミニウム
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
使用箇所:エンジンルーム
内容量[数量]:1個
付属品:ガスケットOリング
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

備考
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品ガスケットOリング 適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C 材質アルミニウム 質量(kg)0.2 ブラック タイプオイルフィラーキャップ ブラック 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 使用箇所エンジンルーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする