スタビライザーリンク 左右セット ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66085446 品番NA0-703410A-IL
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NA0-703410A-IL
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
タイプ:スタビライザーリンク 左右セット ブラック
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.378
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
使用箇所:足回り
内容量[数量]:左右セット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NA0997841045-IL,NAB999211000-IL

備考
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合NA6CE/NA8C 質量(kg)0.378 ブラック タイプスタビライザーリンク 左右セット ブラック 内容左右セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 使用箇所足回り 関連部品品番:NA0997841045-IL,NAB999211000-IL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする