ハイパフォーマンスクーリングファンキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66085559 品番NB0-5156
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NB0-5156
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C
タイプ:ハイパフォーマンスクーリングファンキット
重量[キログラム]:2.5
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
使用箇所:冷却系
内容量[数量]:1台分
付属品:配線キット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
リペア:品番:NAB-5180

備考
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品配線キット 適合NB6C/NB8C 質量(kg)2.5 品番【リペア】NAB-5180 タイプハイパフォーマンスクーリングファンキット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 使用箇所冷却系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする