基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(725個) 注文コード66085768 品番MMS-104-02-F-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥268,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800


Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-104-02-F-DV-K-TR●コード番号:227-1505 アズワン品番65-7619-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする