基板接続用ソケット ストレート メス 1列 4 Seriesシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66086057 品番2-5332070-9
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199


TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット
ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。

仕様●オス/メス:メス●シリーズ:4 Series●適合電線サイズ:19 AWG●長さ:3.63mm●行数:1●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電流:7.5A●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ベリリウム銅●コード番号:821-8842 アズワン品番65-7789-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする