※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

78005 タイヤ固縛用ベルトシステム FREAK(フリーク) 66086119 78005 タイヤ固縛用ベルトシステム FREAK(フリーク) 66086119 78005 タイヤ固縛用ベルトシステム FREAK(フリーク) 66086119 78005 タイヤ固縛用ベルトシステム FREAK(フリーク) 66086119 78005 タイヤ固縛用ベルトシステム FREAK(フリーク) 66086119 78005 タイヤ固縛用ベルトシステム FREAK(フリーク) 66086119

タイヤ固縛用ベルトシステム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66086119 品番 78005
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

新車中古車の運搬に!積載車の荷台に積み込みした自動車のタイヤに固縛し車両を固定します。
自動車ディーラーでも使用しているプロ仕様モデルで、牽引フックのない車にも対応しています。
ラチェットバックルに付属しているスイベルフックは360度回転可能、積載車荷台の埋め込みフックへ容易に掛けることができます。
ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールへのダメージも回避でき、これからの積載車に必須のタイヤ固縛用品です。
・推奨サイズ:小型乗用車/普通乗用車
※タイヤの外径、フックを掛ける場所をご確認ください。
・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品
・生産物賠償責任保険(PL保険)付

用途積載車の荷台に積み込みした自動車タイヤの固縛に。 仕様●使用荷重(kgf):2500●破断荷重(kgf):5000 ベルト幅(mm)50 寸法(m)ベルトスリング:0.4 ベルト長さ巻取側(m)3.5 材質(ベルト)ポリエステル 係数安全:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
注意
※1、誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※2、使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※3、本製品で玉掛作業はできません。
※4、タイヤの外径、フックを掛ける場所によって固定できない場合がございます。
※ 商品サイズをご確認の上、ご使用ください。
※5、付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
※6、注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする