Renogy 12V 40A DC-DC 走行充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66086137 品番RBC40D1U
参考基準価格(税別)¥18,948 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スマートコントロールで、充電体験を次のレベルへ!
過酷な環境でも安心充電
高温時に自動で出力電力を調整し、安全で効率的な充電を提供します。
バッテリー寿命を長持ちさせる
DC Homeアプリでリチウムバッテリーの活性化機能をオン/オフにし、寿命を延ばします。
シンプルで効率的なスマート制御
BT-2モジュールと組み合わせて使用することで、充電パラメーターの遠隔監視と制御が簡単に行えます。
冷却性能と静音性を両立
自然な熱放散と30dBの低騒音で、パフォーマンスが向上します。
長期間使用に強い耐腐食性
コンパクトで耐腐食性に優れたこの充電器は、狭い船室や湿気の多い海洋環境での設置に最適です。
簡単に取り付けできるアクセサリー
付属の温度センサーがデータを提供し、充電パラメーターを調整して最適なパフォーマンスを実現します。

保護機能
サブバッテリー: 過電圧、過放電遮断、過温度、短絡保護
メインバッテリー: 逆接続、短絡保護
電圧(V)システム:12-12 出力電圧(V)9〜16 消費電流(mA)無負荷:15 バッテリーメインバッテリー:GE、サブバッテリー:SLD、AGM、FLD、GEL、LI、ユーザーモード 通信方法Bluetooth 変換方式バルク - ブースト 充電電流(A)最大定格:40 入力電圧範囲(V)9-16 最大入力電力(W)600 @ 40A
関連資料:クイックガイド(3.65MB) 取扱説明書:(7.54MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥636 / 税込 ¥700
北海道地方数量1につき ¥909 / 税込 ¥1,000
沖縄地方数量1につき ¥909 / 税込 ¥1,000
離島数量1につき ¥909 / 税込 ¥1,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする