ヒート機能付き 12V 100Ah Coreシリーズ Mini リン酸鉄リチウムバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66086155 品番RBT12100LFP-H
参考基準価格(税別)¥38,384 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

最大20.48kWhの電力拡張に対応
最大4つのバッテリーを直列接続、または最大8つのバッテリーを並列接続することができます。ニーズに応じて、4直列4並列の構成にも対応可能で、あらゆる冒険に必要な電力を確保します。
スマート自己発熱
圧倒的な加熱速度、極限のパフォーマンス
Renogy DuoHeat技術があらゆる天候で安定した電力を供給し、特に寒冷地での使用においてバッテリーの性能を最大限に引き出します。
省エネ設計
冬でも頼れる効率設計
DuoHeat技術はバッテリーの自己加熱機能を備え、5℃で自動作動して低温による負担を軽減し、10℃で停止してエネルギーを無駄なく活用します。冬のキャンプやオフグリッド環境でも安心して使用できます。
デュアルヒーティングパッド
最先端の加熱設計が実現する安全性と信頼性
Renogy独自のデュアルヒーティングパッドがバッテリーセル全体に安定した暖かさを提供します。内蔵の酸素ボードが加熱フィルムを各セルに密着させ、均一な熱分布を実現しながら外側の温度を抑制します。
安定出力
最大限の性能を発揮
精密な温度管理でバッテリーを保護し、充電中の損傷を防ぎます。必要なときに信頼できる電力を提供し、強化された放電保護があらゆる状況で安定したパフォーマンスを保証します。Renogyがあなたの冒険に安心の電力をお届けします。
コンパクトながらパワフル
45%小型化された設計で、優れたパフォーマンスを実感できます。Renogy 12V 100Ah CoreシリーズLiFePO4バッテリーは、軽量設計でありながら強力なパワーを提供し、従来品のバッテリーより11%軽量です。冒険には広いスペース、旅には十分なパワーを提供します。
徹底した品質管理と厳格なテストで安心の性能
Renogy 12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、IC、RoHS、UKCAなどの安全認証を取得しています。各ユニットは、信頼できるパフォーマンスを保証するために徹底的にテストされています。

用途
RVライフに欠かせない信頼の電力
厳冬の釣りでも安心の電力
ひろがる力、広がる可能性
住宅・RV・防災・ソーラーヨット・アウトドア??多様なシーンに対応する拡張型電力システム
寸法(mm)229×138×213 質量(kg)9.7 接続方法直列と並列接続 (4S4P) 公称電圧(V)12.8 寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD) 充電電圧(V)14.6 充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100 最大放電電流(A)100 / 【ピーク】300@10s 公称容量(Ah)(0.5C、25℃)100 定格電圧範囲(V)10 〜 14.6
取扱説明書:(5.94MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする