基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード66086170 品番ESHF-110-01-L-D-SM-LC
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980


Samtec ESHF-110-01-L-D-SM-LC は、シュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ 絶縁材:黒液晶ポリマー SMT リードの配置:最大 0.10 mm

仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9799 アズワン品番65-7683-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする