RENOGY JAPAN
RENOGY JAPANの バッテリー関連
RENOGY JAPANの バッテリー充電器
120W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66086189
品番
RSP120DC-ASR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
用途
市場初のShadowFlux技術搭載のN型ソーラーパネル!
セルレベルでの影対策技術
各セルの性能を最適化し、電力ロスを最小限に抑えます。
日陰でも優れた性能を発揮
さまざまな環境下でも影響を受けにくい、持続的な発電性能を実現します。
コンパクトサイズ、パワフル性能
限られたスペースで効率を最大化し、すべてのスペースを有効活用
影の変化に対応する安定出力
変わりゆく太陽光の角度でも卓越した性能を発揮し、安定した電力を供給します。
強化アルミフレームで耐久性向上
1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。
過酷な環境でも信頼できるパワー
大雪や強風にも耐えうる設計のShadowFluxソーラーパネルは、過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。
簡単設置で手間いらず
あらかじめ開けられた取り付け穴により、迅速かつ簡単に設置でき、どこでもスムーズにパネルを取り付け可能です。
ホットスポットのリスクを大幅に低減
影の影響を軽減し、ホットスポットの発生を防ぐ電気構造を備え、あらゆる天候に対応可能です。
丁寧な梱包で安心をお届け
Renogyのソーラーパネルは、四隅のL字型の安全クッションで保護されています。
質量(kg)
6.81
寸法(mm)
1052×578×30
モジュール
効率:20.7%
電圧(V)
最大システム:1000 DC
最大出力(W)
公称:120
開放電圧(V)
公称 (Voc):33.7
ヒューズ容量(A)
最大直列:15
各種認証
CE、ISO 9001
短絡電流(A)
公称(Isc):4.57
動作電圧(V)
公称最大出力 (Vmp):28.9
動作電流(A)
公称最大出力 (Imp):4.21
取扱説明書:
(0.32MB)
注意
※あらゆるシーンの影対策に最適なソリューション
※キャンピングカーや庭、ヨット、キャンピングカーなど、ShadowFluxソーラーパネルでオフグリッドシステムを構築します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66086189
RSP120DC-ASR
68916386
RSP120DC-ASR
120W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル
RENOGY JAPAN
1枚
¥
17,980
税込
¥
19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)