基板接続用ピンヘッダ 100極 0.635mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66086276 品番QTS-050-01-F-D-A
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898


Samtec qts シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、100 ピンを備えています。極ピッチは 0.635 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 285 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1920 アズワン品番65-7552-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする