スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66086365 品番MJ-ASPH26A
販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。
排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。環境に配慮したR32冷媒を採用しています。

用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。 付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m) 質量(kg)37 ホワイト 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 電源単相100V 50/60Hz共用 キャスターロック機能付きキャスター 定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:950/1180W、強風:105/150、弱風:90/130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905 電源コード(m)1.9 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6 冷却方式空冷式 運転音(dB)強冷:65 使用環境温度(℃)25〜45 風量調整強弱 ドレンタンク容量(L)20 送風口数1口 冷媒R32 圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー 使用場所屋外 風量(m3/h)360/400 首振り無し 排熱ダクト有無有り
注意
※電源は、直接コンセントからとってください。やむを得ず延長コードを使用する場合は、長さ7m以内、太さ2.0mm2以上のものをご使用ください。細すぎる・長すぎる延長コードを使用すると、電圧降下により冷風が出ない、または運転しない原因となります。
※本製品は運転時に排熱口から温かい排熱が出ます。ご使用の際は、排気ダクトで熱を屋外へ出すか、換気の良い場所でご使用ください。
※冷房運転時はドレン水が溜まりますので、定期的な排水が必要です(ドレンホースによる連続排水も可能)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする