※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNT-25-SS T型アダプター SNT 清水製作所[継手] 66086487 SNT-25-SS T型アダプター SNT 清水製作所[継手] 66086487

T型アダプター SNT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66086487 品番 SNT-25-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質SS400又はS15C相当以上 呼び径25 最高使用圧力(MPa)21 寸法A(mm)76 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法B(mm)38 ねじTRc1
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
※最高使用圧力はJIS B 8363に準ずる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする