呼び径(A)15呼び径(B)1/2タイプLポート材質(本体)C3771BE寸法L(mm)67寸法H(mm)45寸法L1(mm)33.5寸法D(mm)100接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水・油・ガス材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)2.75(常温の水・油・毒性ガス以外のガス)、0.69(150℃以下の水、油、毒性ガス以外のガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771BE+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE:1/4B・3/8Bボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ